€ 6,19/ stukexcl. btw
€ 7,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,19 | - |
25+ | € 5,57 | 10.00% |
50+ | € 4,95 | 20.00% |
100+ | € 4,33 | 30.00% |
250+ | € 3,71 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 107.67 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 046 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026