€ 2,77/ stukexcl. btw
€ 3,35incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,77 | - |
25+ | € 2,49 | 10.00% |
50+ | € 2,22 | 20.00% |
100+ | € 1,94 | 30.00% |
250+ | € 1,66 | 40.00% |
500+ | € 1,39 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 53.7 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026