Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-020 21,95x1,78mm

  • ERIKS:11232693
Image 1
Met deze zwarte O-ring van EPDM dicht je voedingsmiddelen en dranken in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft certificaten voor Europa (EC1935) én de Verenigde Staten (FDA en 3-A). Daarnaast is het ook bestand tegen schoonmaakmiddelen als heet water en lichte zuren.
Opslaan in lijst

€ 1,35/ stukexcl. btw

€ 1,63incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,35

-

25+

€ 1,21

10.00%

50+

€ 1,08

20.00%

100+

€ 0,94

30.00%

250+

€ 0,81

40.00%

500+

€ 0,67

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
21.95 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
020
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026