€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,85 | - |
25+ | € 0,77 | 10.00% |
50+ | € 0,68 | 20.00% |
100+ | € 0,60 | 30.00% |
250+ | € 0,51 | 40.00% |
500+ | € 0,43 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 4 mm |
Snoerdikte | 1 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |