€ 2,00/ stukexcl. btw
€ 2,42incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 19/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,23 | - |
25+ | € 2,00 | 10.00% |
50+ | € 1,78 | 20.00% |
100+ | € 1,56 | 30.00% |
250+ | € 1,34 | 40.00% |
500+ | € 1,11 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 32 mm |
Snoerdikte | 2 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026