Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 16x2mm

  • ERIKS:12622778
Image 1
Met deze zwarte O-ring van EPDM dicht je voedingsmiddelen en dranken in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft certificaten voor Europa (EC1935) én de Verenigde Staten (FDA en 3-A). Daarnaast is het ook bestand tegen schoonmaakmiddelen als heet water en lichte zuren.
Opslaan in lijst

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,43

-

25+

€ 1,29

10.00%

50+

€ 1,14

20.00%

100+

€ 1,00

30.00%

250+

€ 0,86

40.00%

500+

€ 0,72

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
16 mm
Snoerdikte
2 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C