Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 11x2,5mm

  • ERIKS:12746387
Image 1
Met deze zwarte O-ring van EPDM dicht je voedingsmiddelen en dranken in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft certificaten voor Europa (EC1935) én de Verenigde Staten (FDA en 3-A). Daarnaast is het ook bestand tegen schoonmaakmiddelen als heet water en lichte zuren.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/03/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
11 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C