Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 ISO3601-908 16,36x2,21

  • ERIKS:11394598
Image 1
Met deze zwarte EPDM O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en stoom in statische én trage, dynamische toepassingen af. Voorheen had deze afdichting een andere naam, namelijk 55914PC.

Zoek je een O-ring voor de voedingsindustrie? Dan is Compound 559270 een betere keuze. Voor pharmaceutische toepassingen gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 0,88/ stukexcl. btw

€ 1,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,88

-

25+

€ 0,79

10.00%

50+

€ 0,70

20.00%

100+

€ 0,62

30.00%

250+

€ 0,53

40.00%

500+

€ 0,44

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
16.36 mm
Snoerdikte
2.21 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
908
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55915
Temperatuurgebied
van -55 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026