€ 0,59/ stukexcl. btw
€ 0,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,59 | - |
25+ | € 0,53 | 10.00% |
50+ | € 0,47 | 20.00% |
100+ | € 0,41 | 30.00% |
250+ | € 0,35 | 40.00% |
500+ | € 0,29 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 6.07 mm |
Snoerdikte | 1.63 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 902 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55915 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 150 °C |