Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 ISO3601-475 658,88x6,99

  • ERIKS:13250632
Image 1
Met deze zwarte EPDM O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en stoom in statische én trage, dynamische toepassingen af. Voorheen had deze afdichting een andere naam, namelijk 55914PC.

Zoek je een O-ring voor de voedingsindustrie? Dan is Compound 559270 een betere keuze. Voor pharmaceutische toepassingen gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 120,20/ stukexcl. btw

€ 145,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 120,20

-

10+

€ 108,18

10.00%

25+

€ 96,16

20.00%

50+

€ 90,15

25.00%

100+

€ 84,14

30.00%

250+

€ 78,13

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
658.88 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
475
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55915
Temperatuurgebied
van -55 tot 150 °C