€ 65,30/ stukexcl. btw
€ 79,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 65,30 | - |
10+ | € 58,77 | 10.00% |
25+ | € 52,24 | 20.00% |
50+ | € 48,98 | 25.00% |
100+ | € 45,71 | 30.00% |
250+ | € 42,45 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 468.76 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55915 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 150 °C |