€ 16,23/ stukexcl. btw
€ 19,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,23 | - |
10+ | € 14,61 | 10.00% |
25+ | € 12,98 | 20.00% |
50+ | € 12,17 | 25.00% |
100+ | € 11,36 | 30.00% |
250+ | € 10,55 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 202.57 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Maat volgens French R | NF-R73 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55915 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 150 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026