Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 ISO3601-437 151,77x6,99

  • ERIKS:12092338
Image 1
Met deze zwarte EPDM O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en stoom in statische én trage, dynamische toepassingen af. Voorheen had deze afdichting een andere naam, namelijk 55914PC.

Zoek je een O-ring voor de voedingsindustrie? Dan is Compound 559270 een betere keuze. Voor pharmaceutische toepassingen gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 10,56/ stukexcl. btw

€ 12,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,56

-

10+

€ 9,50

10.00%

25+

€ 8,45

20.00%

50+

€ 7,39

30.00%

100+

€ 6,34

40.00%

250+

€ 5,28

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
151.77 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
437
Maat volgens French R
NF-R65
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55915
Temperatuurgebied
van -55 tot 150 °C