Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 ISO3601-390 532,18x5,33

  • ERIKS:12714542
Image 1
Met deze zwarte EPDM O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en stoom in statische én trage, dynamische toepassingen af. Voorheen had deze afdichting een andere naam, namelijk 55914PC.

Zoek je een O-ring voor de voedingsindustrie? Dan is Compound 559270 een betere keuze. Voor pharmaceutische toepassingen gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 148,10/ stukexcl. btw

€ 179,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 148,10

-

10+

€ 133,29

10.00%

25+

€ 118,48

20.00%

50+

€ 111,08

25.00%

100+

€ 103,67

30.00%

250+

€ 96,27

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
532.18 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
390
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55915
Temperatuurgebied
van -55 tot 150 °C