€ 22,61/ stukexcl. btw
€ 27,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,61 | - |
10+ | € 20,35 | 10.00% |
25+ | € 18,09 | 20.00% |
50+ | € 16,96 | 25.00% |
100+ | € 15,83 | 30.00% |
250+ | € 14,70 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 266.07 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55915 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026