Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 ISO3601-353 126,37x5,33

  • ERIKS:10022394
Image 1
Met deze zwarte EPDM O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en stoom in statische én trage, dynamische toepassingen af. Voorheen had deze afdichting een andere naam, namelijk 55914PC.

Zoek je een O-ring voor de voedingsindustrie? Dan is Compound 559270 een betere keuze. Voor pharmaceutische toepassingen gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,39

-

25+

€ 6,65

10.00%

50+

€ 5,91

20.00%

100+

€ 5,17

30.00%

250+

€ 4,43

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
126.37 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
353
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55915
Temperatuurgebied
van -55 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026