€ 1,97/ stukexcl. btw
€ 2,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,97 | - |
25+ | € 1,77 | 10.00% |
50+ | € 1,57 | 20.00% |
100+ | € 1,38 | 30.00% |
250+ | € 1,18 | 40.00% |
500+ | € 0,98 | 50.00% |
1000+ | € 0,79 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 44.04 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 224 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55915 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 150 °C |