€ 4,22/ stukexcl. btw
€ 5,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,22 | - |
25+ | € 3,80 | 10.00% |
50+ | € 3,38 | 20.00% |
100+ | € 2,95 | 30.00% |
250+ | € 2,53 | 40.00% |
500+ | € 2,11 | 50.00% |
1000+ | € 1,69 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 94.92 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55915 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 150 °C |