€ 0,92/ stukexcl. btw
€ 1,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,92 | - |
25+ | € 0,83 | 10.00% |
50+ | € 0,73 | 20.00% |
100+ | € 0,64 | 30.00% |
250+ | € 0,55 | 40.00% |
500+ | € 0,46 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 18.77 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55915 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 150 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026