Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 62x3

  • ERIKS:12574682
Image 1
Met deze zwarte EPDM O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en stoom in statische én trage, dynamische toepassingen af. Voorheen had deze afdichting een andere naam, namelijk 55914PC.

Zoek je een O-ring voor de voedingsindustrie? Dan is Compound 559270 een betere keuze. Voor pharmaceutische toepassingen gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,31

-

25+

€ 2,98

10.00%

50+

€ 2,65

20.00%

100+

€ 2,32

30.00%

250+

€ 1,99

40.00%

500+

€ 1,66

50.00%

1000+

€ 1,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
62 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55915
Temperatuurgebied
van -55 tot 150 °C