€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,79 | - |
25+ | € 1,61 | 10.00% |
50+ | € 1,43 | 20.00% |
100+ | € 1,25 | 30.00% |
250+ | € 1,07 | 40.00% |
500+ | € 0,90 | 50.00% |
1000+ | € 0,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 35 mm |
Snoerdikte | 2 mm |
Maat volgens JIS | JIS- S-35.5 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55915 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 150 °C |