Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 333x6mm

  • ERIKS:12961907
Image 1
Met deze zwarte EPDM O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en stoom in statische én trage, dynamische toepassingen af. Voorheen had deze afdichting een andere naam, namelijk 55914PC.

Zoek je een O-ring voor de voedingsindustrie? Dan is Compound 559270 een betere keuze. Voor pharmaceutische toepassingen gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
333 mm
Snoerdikte
6 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55915
Temperatuurgebied
van -55 tot 150 °C