Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 15x3

  • ERIKS:12582681
Image 1
Met deze zwarte EPDM O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en stoom in statische én trage, dynamische toepassingen af. Voorheen had deze afdichting een andere naam, namelijk 55914PC.

Zoek je een O-ring voor de voedingsindustrie? Dan is Compound 559270 een betere keuze. Voor pharmaceutische toepassingen gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 1,13/ stukexcl. btw

€ 1,37incl. btw

307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,13

-

25+

€ 1,01

10.00%

50+

€ 0,90

20.00%

100+

€ 0,79

30.00%

250+

€ 0,68

40.00%

500+

€ 0,56

50.00%

1000+

€ 0,45

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
15 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55915
Temperatuurgebied
van -55 tot 150 °C