€ 2,45/ stukexcl. btw
€ 2,96incl. btw
270 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,45 | - |
25+ | € 2,21 | 10.00% |
50+ | € 1,96 | 20.00% |
100+ | € 1,72 | 30.00% |
250+ | € 1,47 | 40.00% |
500+ | € 1,23 | 50.00% |
1000+ | € 0,98 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 72.39 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Maat volgens French R | NF-R39 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026