€ 2,00/ stukexcl. btw
€ 2,42incl. btw
203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,00 | - |
25+ | € 1,80 | 10.00% |
50+ | € 1,60 | 20.00% |
100+ | € 1,40 | 30.00% |
250+ | € 1,20 | 40.00% |
1000+ | € 0,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 71.12 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026