€ 0,35/ stukexcl. btw
€ 0,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,35 | - |
25+ | € 0,31 | 10.00% |
50+ | € 0,28 | 20.00% |
100+ | € 0,24 | 30.00% |
250+ | € 0,21 | 40.00% |
500+ | € 0,17 | 50.00% |
1000+ | € 0,14 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 1.24 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 102 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |