Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-033 50,52x1,78

  • ERIKS:10021746
Image 1
Met deze zwarte EPDM 70 O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en heet water af. Dit product is geschikt voor statische en trage, dynamische toepassingen. Het is van standaard kwaliteit en wordt vooral gebruikt in de algemene industrie.
Opslaan in lijst

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

56908 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,31

-

25+

€ 1,18

10.00%

50+

€ 1,05

20.00%

100+

€ 0,92

30.00%

250+

€ 0,79

40.00%

500+

€ 0,66

50.00%

1000+

€ 0,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
50.52 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
033
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55914
Temperatuurgebied
van -55 tot 130 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026