€ 0,31/ stukexcl. btw
€ 0,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,31 | - |
25+ | € 0,28 | 10.00% |
50+ | € 0,25 | 20.00% |
100+ | € 0,21 | 30.00% |
250+ | € 0,18 | 40.00% |
500+ | € 0,15 | 50.00% |
1000+ | € 0,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 1.07 mm |
Snoerdikte | 1.27 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 002 |
Standaard verpakkingsformaat | 5.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026