€ 0,42/ stukexcl. btw
€ 0,51incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,61 | - |
25+ | € 0,55 | 10.00% |
50+ | € 0,49 | 20.00% |
100+ | € 0,42 | 30.00% |
250+ | € 0,36 | 40.00% |
500+ | € 0,30 | 50.00% |
1000+ | € 0,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 8 mm |
Snoerdikte | 3.5 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |