€ 2,12/ stukexcl. btw
€ 2,57incl. btw
2165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,12 | - |
25+ | € 1,90 | 10.00% |
50+ | € 1,69 | 20.00% |
100+ | € 1,48 | 30.00% |
250+ | € 1,27 | 40.00% |
500+ | € 1,06 | 50.00% |
1000+ | € 0,85 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 59.5 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-0595-30 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026