Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 43x7

  • ERIKS:11410327
Image 1
Met deze zwarte EPDM 70 O-ring van ERIKS dicht je zuren, basen en heet water af. Dit product is geschikt voor statische en trage, dynamische toepassingen. Het is van standaard kwaliteit en wordt vooral gebruikt in de algemene industrie.
Opslaan in lijst

€ 3,19/ stukexcl. btw

€ 3,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,19

-

25+

€ 2,87

10.00%

50+

€ 2,55

20.00%

100+

€ 2,23

30.00%

250+

€ 1,91

40.00%

500+

€ 1,59

50.00%

1000+

€ 1,27

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
43 mm
Snoerdikte
7 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55914
Temperatuurgebied
van -55 tot 130 °C