€ 1,27/ stukexcl. btw
€ 1,54incl. btw
140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,27 | - |
25+ | € 1,14 | 10.00% |
50+ | € 1,02 | 20.00% |
100+ | € 0,89 | 30.00% |
250+ | € 0,76 | 40.00% |
500+ | € 0,64 | 50.00% |
1000+ | € 0,51 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 32.5 mm |
Snoerdikte | 3.6 mm |
Maat volgens French R | NF-R42 |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026