€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,99 | - |
25+ | € 0,89 | 10.00% |
50+ | € 0,79 | 20.00% |
100+ | € 0,69 | 30.00% |
250+ | € 0,59 | 40.00% |
500+ | € 0,49 | 50.00% |
1000+ | € 0,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 24.5 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-0245-30 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |