€ 9,11/ stukexcl. btw
€ 11,03incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,02 | - |
10+ | € 11,72 | 10.00% |
25+ | € 10,42 | 20.00% |
50+ | € 9,77 | 25.00% |
100+ | € 9,11 | 30.00% |
250+ | € 8,46 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 233 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |