€ 15,20/ stukexcl. btw
€ 18,39incl. btw
201 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,20 | - |
10+ | € 13,68 | 10.00% |
25+ | € 12,16 | 20.00% |
50+ | € 11,40 | 25.00% |
100+ | € 10,64 | 30.00% |
250+ | € 9,88 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 229.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-2293-57 |
Maat volgens JIS | JIS- G-230 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026