€ 13,64/ stukexcl. btw
€ 16,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,16 | - |
10+ | € 13,64 | 10.00% |
25+ | € 12,13 | 20.00% |
50+ | € 10,61 | 30.00% |
100+ | € 9,10 | 40.00% |
250+ | € 7,58 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 185 mm |
Snoerdikte | 3.55 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |