€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
434 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,74 | - |
10+ | € 7,87 | 10.00% |
25+ | € 7,00 | 20.00% |
50+ | € 6,12 | 30.00% |
100+ | € 5,25 | 40.00% |
250+ | € 4,37 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 159.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-1593-57 |
Maat volgens JIS | JIS- G-160 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026