€ 5,16/ stukexcl. btw
€ 6,24incl. btw
1429 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,16 | - |
25+ | € 4,64 | 10.00% |
50+ | € 4,12 | 20.00% |
100+ | € 3,61 | 30.00% |
250+ | € 3,09 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 124.5 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-1245-30 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026