Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring Zonder lip FKM 514342 DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11278649
Image 1
Met deze groene FKM melkkoppelingsdichting van ERIKS dicht je DIN 11851 schroefkoppelingen in voedingstoepassingen af. Je komt dit product voornamelijk tegen in de melkindustrie, maar het wordt af en toe ook gebruikt voor vaste media. De groene kleur maakt dat je deze ring makkelijk kunt onderscheiden van zwarte afdichtingen van een ander materiaal. FKM heeft een hoge chemische bestendigheid en is daarom (onder andere) geschikt voor CIP-processen. Verder beschikt deze melkkoppelingsring over zowel Europese (EC1935) als Amerikaanse (FDA) certificaten.

Opslaan in lijst

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

3264 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
4.5 mm
d
23 mm
Materiaal
FKM
Kleur
Groen
Hardheid
75
Compound
514342
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C