€ 5,91/ stukexcl. btw
€ 7,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Zonder lip |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN15 |
D | 26 mm |
d1 | 18 mm |
T | 4.5 mm |
d | 18 mm |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 514342 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |