€ 51,15/ stukexcl. btw
€ 61,89incl. btw
126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Zonder lip |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN125 |
D | 142 mm |
d1 | 130 mm |
T | 7 mm |
d | 130 mm |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 514342 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |