Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring VMQ 714177 DIN 11851 DN65

  • ERIKS:11102605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,31/ stukexcl. btw

€ 6,43incl. btw

572 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN65
D
81 mm
d1
71 mm
T
5 mm
d
71 mm
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Hardheid
70
Compound
714177
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C