€ 2,43/ stukexcl. btw
€ 2,94incl. btw
1286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 5 mm |
d | 30 mm |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |