Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring VMQ 714177 DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11175321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

1765 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
4.5 mm
d
23 mm
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Hardheid
70
Compound
714177
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C