€ 63,10/ stukexcl. btw
€ 76,35incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Teflex® |
Type | Zonder lip |
Materiaal mantel | FEP |
Kleur mantel | Transparant |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN65 |
D | 81 mm |
d1 | 71 mm |
T | 5 mm |
d | 71 mm |
Materiaal | FEP/VMQ |
Kleur | Transparant rood |
Hardheid | 90 |
Compound | 900554 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |