Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring Teflex® Zonder lip FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN32

  • ERIKS:11312071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,50/ stukexcl. btw

€ 67,16incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Teflex®
Type
Zonder lip
Materiaal mantel
FEP
Kleur mantel
Transparant
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN32
D
46 mm
d1
36 mm
T
5 mm
d
36 mm
Materiaal
FEP/VMQ
Kleur
Transparant rood
Hardheid
90
Compound
900554
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C