€ 74,00/ stukexcl. btw
€ 89,54incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Teflex® |
Type | Zonder lip |
Materiaal mantel | FEP |
Kleur mantel | Transparant |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN10 |
D | 20 mm |
d1 | 12 mm |
T | 4.5 mm |
d | 12 mm |
Materiaal | FEP/VMQ |
Kleur | Transparant rood |
Hardheid | 90 |
Compound | 900554 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |