Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring PTFE ER-01-E DIN 11851 DN40

  • ERIKS:10037727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
5 mm
d
42 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C