€ 4,30/ stukexcl. btw
€ 5,20incl. btw
555 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 5 mm |
d | 30 mm |
Materiaal | PTFE |
Kleur | Wit |
Hardheid | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperatuurgebied | van -75 tot 260 °C |