Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring PTFE ER-01-E DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11232922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
4.5 mm
d
23 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C